Fabory M01230.160.0050 | Vít đầu lục giác, cỡ ren M16 X 2, loại 8.8, 25pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY M01230.160.0050 Vít đầu lục giác, cỡ ren M16 x 2, loại 8.8, 25PK | CG8CQM 38CN29

FABORY M01230.160.0050 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M16 x 2, Loại 8.8, 25PK

Trong kho
Khoản mục: CG8CQM phần: M01230.160.0050Tham chiếu chéo: 38CN29 / 156X03
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
€60.26 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM16x2
Kết thúc FastenerVàng kẽm
Chiều dài dây buộc50
Kết thúcVàng kẽm
LớpLớp 8.8
Chiều cao đầu10 mm
Loại đầuHex
Trưởng Width24 mm
Chiều dài50mm
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ50 mm
Vật chứng580 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellHRC22 đến HRC32
Loại đinh ốcVít đầu lục giác
Tiêu chuẩnDIN 933, ISO 4017
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ đến 302 độ F
Độ bền kéo800 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.55
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY M01230.160.0050 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M16 x 2, Loại 8.8, 25PK
€60.26 /đóng gói