Fabory M01220.100.0120 | Vít đầu lục giác, cỡ ren M10 X 1.50, loại 8.8, 25pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY M01220.100.0120 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 25PK | CG8CHQ 38CL69

FABORY M01220.100.0120 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M10 x 1.50, Loại 8.8, 25PK

Trong kho
Khoản mục: CG8CHQ phần: M01220.100.0120Tham chiếu chéo: 38CL69 / 156V43
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
€54.02 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM10x1.5
Kết thúc FastenerVàng kẽm
Chiều dài dây buộc120
Kết thúcVàng kẽm
LớpLớp 8.8
Chiều cao đầu6.4 mm
Loại đầuHex
Trưởng Width17 mm
Chiều dài120mm
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ26 mm
Vật chứng580 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellHRC22 đến HRC32
Loại đinh ốcVít đầu lục giác
Tiêu chuẩnDIN 931
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ đến 302 độ F
Độ bền kéo800 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.06
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY M01220.100.0120 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M10 x 1.50, Loại 8.8, 25PK
€54.02 /đóng gói