Fabory M01220.080.0160 | Vít đầu lục giác, cỡ ren M8 X 1.25, loại 8.8, 25pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY M01220.080.0160 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25 Thread Size, Class 8.8, 25PK | CG8CHB 38CL55

FABORY M01220.080.0160 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M8 x 1.25, Loại 8.8, 25PK

Trong kho
Khoản mục: CG8CHB phần: M01220.080.0160Tham chiếu chéo: 38CL55
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
€46.40 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM8x1.25
Kết thúc FastenerVàng kẽm
Chiều dài dây buộc160
Kết thúcVàng kẽm
LớpLớp 8.8
Chiều cao đầu5.3 mm
Loại đầuHex
Trưởng Width13 mm
Chiều dài160mm
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ28 mm
Vật chứng580 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellHRC22 đến HRC32
Loại đinh ốcVít đầu lục giác
Tiêu chuẩnDIN 931
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ đến 302 độ F
Độ bền kéo800 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.66
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY M01220.080.0160 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M8 x 1.25, Loại 8.8, 25PK
€46.40 /đóng gói