Fabory M01061.180.0070 | Vít đầu lục giác, cỡ ren M18 X 1.50, loại 8.8, 10pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY M01061.180.0070 Hex Head Cap Screw, M18 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8BWB 38CH52

FABORY M01061.180.0070 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M18 x 1.50, Loại 8.8, 10PK

Trong kho
Khoản mục: CG8BWB phần: M01061.180.0070Tham chiếu chéo: 38CH52 / 156R81
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
€49.95 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM18x1.5
Kết thúc FastenerTrơn
Chiều dài dây buộc70
Kết thúcTrơn
LớpLớp 8.8
Chiều cao đầu11.5 mm
Loại đầuHex
Trưởng Width27 mm
Chiều dài70mm
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ42 mm
Vật chứng580 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellHRC23 đến HRC34
Loại đinh ốcVít đầu lục giác
Tiêu chuẩnDIN 960
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ đến 302 độ F
Độ bền kéo800 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiSố liệu siêu mịn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.88
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY M01061.180.0070 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M18 x 1.50, Loại 8.8, 10PK
€49.95 /đóng gói