Fabory M01010.300.0065 | Vít đầu lục giác, cỡ ren M30 X 3.50, loại 8.8, 5pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY M01010.300.0065 Vít đầu lục giác, cỡ ren M30 x 3.50, loại 8.8, 5PK | CG8BRJ 38CG66

FABORY M01010.300.0065 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M30 x 3.50, Loại 8.8, 5PK

Trong kho
Khoản mục: CG8BRJ phần: M01010.300.0065Tham chiếu chéo: 38CG66

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€72.95 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM30x3.5
Kết thúc FastenerTrơn
Chiều dài dây buộc65
Kết thúcTrơn
LớpLớp 8.8
Chiều cao đầu18.7 mm
Loại đầuHex
Trưởng Width46 mm
Chiều dài65mm
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ65 mm
Vật chứng580 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellHRC23 đến HRC34
Loại đinh ốcVít đầu lục giác
Tiêu chuẩnDIN 933
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ đến 302 độ F
Độ bền kéo800 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.81
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY M01010.300.0065 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M30 x 3.50, Loại 8.8, 5PK
€72.95 /đóng gói