Fabory L04110.120.0035 | Vít đầu lục giác, cỡ ren M12 X 1.75, loại 10.9, 200pk | Raptor Supplies Việt Nam
FABORY L04110.120.0035 Vít đầu lục giác, cỡ ren M12 x 1.75, loại 10.9, 200PK | CG7UDJ 42GA28

FABORY L04110.120.0035 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M12 x 1.75, Loại 10.9, 200PK

Trong kho
Khoản mục: CG7UDJ Mẫu: L04110.120.0035Tham chiếu chéo: 42GA28

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€147.21 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM12x1.75
Kết thúc FastenerTrơn
Chiều dài dây buộc35
Kết thúcTrơn
LớpLớp 10.9
Chiều cao đầu7 mm
Loại đầuHex
Trưởng Width19 mm
Chiều dài35mm
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ35 mm
Vật chứng830 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Loại đinh ốcVít đầu lục giác
Tiêu chuẩnDIN 933
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ đến 302 độ F
Độ bền kéo1,000 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 8.53
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY L04110.120.0035 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M12 x 1.75, Loại 10.9, 200PK
€147.21 /đóng gói