FABORY B70651.050.0350 Mỏ neo chốt truyền động búa, Đường kính neo 1/2 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hammer Drive Pin Neo |
Neo Dia. | 1 / 2 " |
Chiều dài neo | 3 1 / 2 " |
Kết thúc cơ thể | Kẽm vàng |
Vật liệu cơ thể | Thép |
Kiểu đầu | Hex Nut |
Tối đa Độ dày cố định | 3 / 4 trong |
Min. Nhúng | 2 1 / 4 " |
Loại mỏ neo | Hammer Drive Pin Neo |
Chất liệu ghim | Thép |
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.) | 4,052 |
Quốc gia | Khác nhau |
Sản phẩm | Mô hình | Neo Dia. | Chiều dài neo | Vật liệu cơ thể | Kiểu đầu | Min. Nhúng | Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B70650.018.0087 | 3 / 16 " | 7 / 8 " | Zamac | Hex Nut | 5 / 8 trong | 640 | €555.55 | RFQ
| |
B70650.025.0075 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | Zamac | Nấm | 5 / 8 trong | 594 | €555.55 | RFQ
| |
B70650.025.0100 | 1 / 4 " | 1" | Zamac | Nấm | 3 / 4 trong | 726 | €537.03 | RFQ
| |
B70650.025.0125 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | Zamac | Nấm | 3 / 4 trong | 814 | €588.88 | RFQ
| |
B70650.025.0150 | 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | Zamac | Nấm | 3 / 4 trong | 946 | €522.21 | RFQ
| |
B70650.025.0200 | 1 / 4 " | 2" | Zamac | Nấm | 3 / 4 trong | 1,144 | €548.14 | RFQ
| |
B70651.025.0175 | 1 / 4 " | 1 3 / 4 " | Thép | Hex Nut | 1 1 / 8 " | 1,254 | €737.02 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.