FABORY B70556.025.0125 Vít bê tông/xây dựng, cấp độ 410, neo thép không gỉ, đường kính neo 1/4 inch, 1900PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít xây |
Neo Dia. | 1 / 4 " |
Chiều dài neo | 1 1 / 4 " |
Vật liệu neo | Thép không gỉ |
Kích thước mũi khoan | 3 / 16 trong |
Kết thúc Fastener | Ruspert bạc |
Kết thúc | Ruspert bạc |
Lớp | 410 |
Kiểu đầu | Phillips phẳng |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Độ dày làm việc | 1 / 4 " |
Min. Nhúng | 1" |
Loại đinh ốc | Vít bê tông |
Địa chấn được phê duyệt | Không |
Lực cắt cuối cùng (Lb.) | 760 Lbs. |
Căng thẳng tối đa (Lbs.) | 600 Lbs. |
Quốc gia | Khác nhau |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.