FABORY B70520.050.0500 Neo vít, Cấp độ cứng của vỏ, Neo thép, Đường kính neo 1/2 inch, 75PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít neo |
Neo Dia. | 1 / 2 " |
Chiều dài neo | 5" |
Vật liệu neo | Thép |
Kích thước mũi khoan | 1 / 2 trong |
Khoảng cách cạnh | 1 3/4 trong |
Kết thúc Fastener | Mạ kẽm |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Lớp | Vỏ cứng |
Kiểu đầu | Hex Washer |
Vật chất | Thép |
Min. Nhúng | 2 "đến 3-1 / 2" |
Loại đinh ốc | Vít neo |
Địa chấn được phê duyệt | Không |
Lực cắt cuối cùng (Lb.) | 9070 đến 14,670 Lbs. |
Căng thẳng tối đa (Lbs.) | 4758 đến 12,027 Lbs. |
Quốc gia | Khác nhau |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.