FABORY B70420.025.0325 Neo nêm, Cỡ ren 1/4-20, Cấp độ 303 và 304, Neo thép không gỉ, 500PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Neo neo |
Neo Dia. | 1 / 4 " |
Chiều dài neo | 3 1 / 4 " |
Vật liệu neo | Thép không gỉ |
Nhúng vào bê tông | 1 1 / 8 " |
Kết thúc Fastener | Trơn |
Kết thúc | Trơn |
Lớp | 303 và 304 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Độ dày làm việc | 1 3 / 8 " |
Min. Nhúng | 1 1 / 8 " |
Địa chấn được phê duyệt | Không |
Độ dài chủ đề | 2 1 / 8 |
Kích thước chủ đề | 1 / 4-20 |
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.) | 1,870 |
Loại neo nêm | Neo neo |
Quốc gia | Khác nhau |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.