FABORY B70411.100.0600 Neo nêm, Cỡ ren 1-8, Neo thép, Đường kính neo 1 inch, 15PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Neo neo |
Neo Dia. | 1" |
Chiều dài neo | 6" |
Vật liệu neo | Thép |
Nhúng vào bê tông | 4 1 / 2 " |
Kết thúc Fastener | Mạ kẽm |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Lớp | Không được phân loại |
Vật chất | Thép |
Tối đa Độ dày làm việc | 1" |
Min. Nhúng | 4 1 / 2 " |
Địa chấn được phê duyệt | Không |
Độ dài chủ đề | 2 7 / 8 |
Kích thước chủ đề | 1-8 |
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.) | 15,840 |
Loại neo nêm | Neo neo |
Quốc gia | Khác nhau |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.