FABORY B63158.010.0001 Neo vít hình nón, Kích thước mũi khoan 1/4 inch, Neo Polyetylen, 20000PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Neo vít hình nón |
Chiều dài neo | 1" |
Vật liệu neo | polyethylene |
Kích thước khoan | 1 / 4 " |
Vật chất | polyethylene |
Chiều dài trục vít | 1" |
Kích thước máy | # 10 đến # 14 x 1 " |
Phong cách | Hình nón |
Dia đề. | # 10 đến # 12 |
Loại neo tường | Neo tường rỗng |
Quốc gia | Khác nhau |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.