FABORY B51341.031.0100 Vít máy, Dài 1 inch, Thép không gỉ 18-8, Cỡ ren 5/16-18, 1025PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít máy |
Kích thước Dia./Thread | 5 / 16 "-18 |
Loại ổ | rãnh |
Kết thúc | Trơn |
Đầu Dia. | 11.0 mm |
Chiều cao đầu | 0.295 " |
Loại đầu | phụ gia |
Chiều dài | 1" |
Vật chất | 18-8 thép không gỉ |
Độ cứng Rockwell | B70 |
Hệ thống đo lường | Inch |
Độ bền kéo | 60,000 PSI |
Quốc gia | Khác nhau |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.