FABORY B51106.075.0225 Đai ốc khớp nối, Chiều dài 2-1/4 inch, Kích thước ren 3/4-10, Lớp 18-8
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối nut |
Vật liệu cơ bản | Thép không gỉ |
Kích thước Dia./Thread | 3 / 4 "-10 |
Kết thúc Fastener | Trơn |
Kết thúc | Trơn |
Lớp | 18-8 |
Chiều dài | 2 1 / 4 " |
Loại hạt | Khớp nối nut |
Phong cách | Khớp nối nut |
Hệ thống đo lường | Inch |
Hướng luồng | Tay Phải |
Loại sợi | UNC (Thô) |
Chiều rộng trên các căn hộ | 1" |
Quốc gia | Khác nhau |
Sản phẩm | Mô hình | Loại sợi | Vật liệu cơ bản | Kích thước Dia./Thread | Chiều rộng trên các căn hộ | Kết thúc Fastener | Kết thúc | Lớp | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B11400.019.0075 | UNC (Thô) | Thép | # 10-24 | 5 / 16 " | Mạ kẽm | Mạ kẽm | Lớp 2 | 3 / 4 " | €297.05 | RFQ
| |
B11400.025.0175 | UNC (Thô) | Thép | 1 / 4 "-20 | 7 / 16 " | Mạ kẽm | Mạ kẽm | Lớp 2 | 1 3 / 4 " | €435.27 | RFQ
| |
B11400.031.0175 | UNC (Thô) | Thép | 5 / 16 "-18 | 1 / 2 " | Mạ kẽm | Mạ kẽm | Lớp 2 | 1 3 / 4 " | €387.98 | RFQ
| |
B11400.037.0175 | UNC (Thô) | Thép | 3 / 8 "-16 | 9 / 16 " | Mạ kẽm | Mạ kẽm | Lớp 2 | 1 3 / 4 " | €309.98 | RFQ
| |
B11400.043.0175 | UNC (Thô) | Thép | 7 / 16 "-14 | 5 / 8 " | Mạ kẽm | Mạ kẽm | Lớp 2 | 1 3 / 4 " | €374.98 | RFQ
| |
B11400.050.0175 | UNC (Thô) | Thép | 1 / 2 "-13 | 11 / 16 " | Mạ kẽm | Mạ kẽm | Lớp 2 | 1 3 / 4 " | €323.92 | RFQ
| |
B11400.062.0212 | UNC (Thô) | Thép | 5 / 8 "-11 | 13 / 16 " | Mạ kẽm | Mạ kẽm | Lớp 2 | 2 1 / 8 " | €349.55 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.