FABORY B51030.008.0062 Vít đầu bịt, Chiều dài 5/8 inch, Cỡ ren #2-56, Cấp độ 18-8, 25000PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm đầu vít |
Vật liệu cơ bản | Thép không gỉ |
Kích thước Dia./Thread | # 2-56 |
Kích thước ổ đĩa | 3 / 64 " |
Loại ổ | Hex socket |
Kết thúc Fastener | Trơn |
Kết thúc | Trơn |
Lớp | 18-8 |
Đầu Dia. | 0.1719 " |
Chiều cao đầu | 0.0469 " |
Loại đầu | nút |
Chiều dài | 5 / 8 " |
Min. Sức căng | 85,000 đến 150,000 psi |
Độ cứng Rockwell | B80 đến C32 |
Tiêu chuẩn | ASME B18.3, ASTM F879 |
Phong cách | Ổ cắm đầu vít |
Hệ thống đo lường | Inch |
Nhiệt độ. Phạm vi | -58 độ F đến 302 độ F |
Dia đề. | #2 |
Hướng luồng | Tay Phải |
Kiểu chủ đề | Phân luồng một phần |
Loại sợi | UNC (Thô) |
Quốc gia | Khác nhau |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.