Fabory B38130.025.0001 | Vòng đệm phẳng, Độ dày 0.065 inch, 4400pk | Raptor Supplies Việt Nam
FABORY B38130.025.0001 Vòng đệm phẳng, Độ dày 0.065 inch, 4400PK | CG7FKR 42JW89

FABORY B38130.025.0001 Vòng đệm phẳng, Độ dày 0.065 inch, 4400PK

Trong kho
Khoản mục: CG7FKR Kiểu: B38130.025.0001Tham chiếu chéo: 42JW89

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€203.87 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt phẳng
MàuGói Bạc
Kết thúc FastenerMạ kẽm
Kết thúcMạ kẽm
Phù hợp với kích thước bu lông1 / 4 "
Tiêu chuẩnASME B18.22.1
Hệ thống đo lườngInch
Nhân viên bán thời gian.-58 độ đến 302 độ F
bề dầy0.065 "
Máy giặt Bên trong Dia.5 / 16 "
Vật liệu máy giặtThép
Lớp vật liệu máy giặtCarbon thấp
Máy giặt OD47 / 64 "
Loại máy giặtMáy giặt phẳng OD lớn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 9.78
Quốc giaKhác nhau

Chi tiết sản phẩm:

  • Mục đích chung

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY B38130.025.0001 Vòng đệm phẳng, Độ dày 0.065 inch, 4400PK
€203.87 /đóng gói