FABORY B30575.050.0001 Neo thả vào, Neo thép, Đường kính neo 5/8 inch, 200PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Neo thả vào |
Neo Dia. | 5 / 8 " |
Chiều dài neo | 2" |
Vật liệu neo | Thép |
Đường kính bu lông. | 1 / 2 trong |
Kích thước mũi khoan | 5 / 8 trong |
Loại neo thả vào | Không mặt bích |
Kết thúc Fastener | Mạ kẽm |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Vật chất | Thép |
Tối thiểu. Hố sâu | 2 trong |
Chiều dài sợi chỉ | 3 / 4 " |
Kích thước chủ đề | 1 / 2 "-13 |
Quốc gia | Khác nhau |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.