FABORY B30575.037.0001 Neo thả vào, Neo thép, Đường kính neo 1/2 inch, 400PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Neo thả vào |
Neo Dia. | 1 / 2 " |
Chiều dài neo | 1 9 / 16 " |
Vật liệu neo | Thép |
Đường kính bu lông. | 3 / 8 trong |
Kích thước mũi khoan | 1 / 2 trong |
Loại neo thả vào | Không mặt bích |
Kết thúc Fastener | Mạ kẽm |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Vật chất | Thép |
Tối thiểu. Hố sâu | 1 9/16 trong |
Chiều dài sợi chỉ | 5 / 8 " |
Kích thước chủ đề | 3 / 8 "-16 |
Quốc gia | Khác nhau |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.