FABORY B30537.018.0300 Neo treo tường, Loại vít Phillips, Kích thước mũi khoan 3/8 inch, Neo thép cacbon, 600PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Neo tường |
Chiều dài neo | 3" |
Vật liệu neo | Thép carbon |
Kích thước khoan | 3 / 8 " |
Vật chất | Thép carbon |
Loại đinh ốc | Phillips |
Kích thước máy | 3 / 16 "x 3" |
Phong cách | Sleeve |
Dia đề. | M5 |
Căng thẳng tối đa (Lbs.) | 99 Lbs. |
Loại neo tường | Neo tường rỗng |
Chiều dày | 5/8" to 1-1/4" |
Quốc gia | Khác nhau |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.