FABORY B30537.018.0250 Neo tường, Kích thước mũi khoan 3/8 inch, Neo thép cacbon, 750PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Neo tường |
Chiều dài neo | 2 1 / 16 " |
Vật liệu neo | Thép carbon |
Kích thước khoan | 3 / 8 " |
Vật chất | Thép carbon |
Chiều dài trục vít | 2 1 / 16 " |
Loại đinh ốc | Phillips |
Kích thước máy | # 10 x 2-1 / 16 " |
Phong cách | Sleeve |
Dia đề. | 3 / 16 " |
Căng thẳng tối đa (Lbs.) | 99 Lbs. |
Loại neo tường | Neo tường rỗng |
Chiều dày | 1/8 "đến 5/8" |
Quốc gia | Khác nhau |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.