FABORY B30533.016.0125 Neo treo tường, Loại vít Phillips, #6, #8 Cỡ ren, Neo nylon, 2000PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Neo tường |
Chiều dài neo | 1 11 / 16 " |
Vật liệu neo | Nylon |
Vật chất | Nylon |
Chiều dài trục vít | 1 1 / 4 " |
Loại đinh ốc | Phillips |
Kích thước máy | # 6 đến # 8 x 1-11 / 16 in |
Phong cách | Tự khoan |
Dia đề. | #8 |
Kích thước chủ đề | # 6, # 8 |
Loại neo tường | Neo vách thạch cao |
Quốc gia | Khác nhau |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.