FABORY B09100.062.0425 Neo bọc ngoài, Kích thước ren 1/2, Neo bằng thép carbon, Đường kính neo 5/8 inch, 60PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Neo tay áo |
Neo Dia. | 5 / 8 " |
Chiều dài neo | 4 1 / 4 " |
Vật liệu neo | Thép carbon |
Lớp | Không được phân loại |
Kiểu đầu | Hex Nut |
Vật chất | Thép carbon |
Min. Nhúng | 2" |
Kích thước chủ đề | 1 / 2 " |
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.) | 6,380 |
Quốc gia | Khác nhau |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.