Fabory B04104.050.0800 | Vít đầu lục giác, cỡ ren 1/2-13, 8 cấp, 50pk | Raptor Supplies Việt Nam
FABORY B04104.050.0800 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 8 Grade, 50PK | CG6TMZ 156K35

FABORY B04104.050.0800 Vít đầu lục giác, Cỡ ren 1/2-13, Cấp độ 8, 50PK

Trong kho
Khoản mục: CG6TMZ Kiểu: B04104.050.0800Tham chiếu chéo: 156K35

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€314.38 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1 / 2 "-13
Kết thúc FastenerVàng kẽm
Chiều dài dây buộc8
Kết thúcVàng kẽm
LớpLớp 8
Chiều cao đầu5 / 16 "
Loại đầuTiêu chuẩn
Trưởng Width0.75 "
Chiều dài8 "
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1 1/2 trong
Vật chứng120,000 psi
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Loại đinh ốcVít đầu lục giác
Tiêu chuẩnASME B18.2.1
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ đến 302 độ F
Độ bền kéo150,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 10.37
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY B04104.050.0800 Vít đầu lục giác, Cỡ ren 1/2-13, Cấp độ 8, 50PK
€314.38 /đóng gói