EXTRACT-ALL Hệ thống làm sạch không khí thu nguồn SP-981-2B, độ sâu 12-1/2"
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống làm sạch không khí chụp nguồn |
Air Flow | 100 đến 350 CFM |
dòng điện xoay chiều | 2.8 |
Màu | trắng |
Chiều dài dây | 7ft. |
Độ sâu | 12-3 / 4 " |
Kết thúc | Bột phủ Polyurethane |
Chiều cao | 42.5 " |
Hz | 60 |
núi | Sàn nhà |
Số tốc độ | Biến |
Giai đoạn | 1 |
Mức âm thanh | 64 @ 6 ft. |
Kiểu | Máy hút bụi & hút bụi nhỏ gọn |
UPC | 819724013100 |
điện áp | 120 |
Watts | 350 |
Chiều rộng | 18 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 22.68 |
Chiều cao tàu (cm) | 60.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 8421398015 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Ống Dia. | Air Flow | dòng điện xoay chiều | Chiều dài ống | núi | Số tốc độ | Giai đoạn | Mức âm thanh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-400 | 4" | 400 cfm | 2.91 | 5ft. | Sàn nhà | 1 | 1 | 70 | €3,903.77 | ||
S-987-2A | 2-1 / 2 " | 100 đến 350 CFM | 2.8 | 3ft. đến 4 1 / 2ft. | nhiều | Biến | 1 | 66 @ 6 ft. | €2,068.53 | ||
S-981-2B | 3" | 100 đến 350 CFM | 2.8 | 3ft. đến 4ft. | Ghế dài | Biến | 1 | 68 @ 6 ft. | €1,590.19 | ||
E-1400G | - | 1520 đến 1650 CFM | 2.8 | - | nhiều | 1 | 3 | 72 @ 6 ft | €8,370.34 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.