EXTRACT-ALL Bàn hạ cấp SCDD-3450 Tự làm sạch 3450 cfm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng hạ giá |
Air Flow | 3450 |
dòng điện xoay chiều | 15 |
Màu | Đen |
Chiều dài dây | 10 |
Độ sâu | 36 |
Hiệu quả lọc | 95 |
Xếp hạng bộ lọc | 1 |
Kết thúc | Nướng sơn |
Chiều cao | 32 |
Hz | 60 |
MERV | 11 |
núi | di động |
Số tốc độ | 1 |
Giai đoạn | 1 |
Mức âm thanh | 76 |
Kiểu | Tự làm sạch |
điện áp | 120 |
Trọng lượng tàu (kg) | 340.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 205.74 |
Chiều dài tàu (cm) | 162.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.