EXTRACT-ALL Bộ lọc vách ngăn RF-DD2 Chiều rộng 12 inch 2 inch D Chiều cao 12 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc Baffle |
Hiệu quả lọc | 0.9997 |
Khung hình | Có |
Độ sâu danh nghĩa | 2" |
Kích thước bộ lọc danh nghĩa | 12x12x2 |
Chiều cao danh nghĩa | 12 " |
Đường kính ngoài | 12 " |
UPC | 819724012639 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.48 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.53 |
Chiều rộng tàu (cm) | 33.78 |
Mã HS | 8421990080 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.