EXTRACT-ALL B-982-1A Quạt hút đa năng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thổi khí thải |
Loại mang | Banh |
CFM @ 2.000-In. SP | 240 |
dBA @ 5 chân | 68 |
Amps đầy tải | 2.83 |
Chiều cao nhà ở | 12 " |
Chiều dài nhà ở | 8.5 " |
Chiều rộng nhà ở | 9" |
Hz | 60 |
Đường kính đầu vào. | 5" |
Vỏ động cơ | Hoàn toàn kèm theo |
RPM của động cơ | 2000 |
Loại động cơ | 350W |
Giai đoạn | 1 |
UPC | 819724010017 |
điện áp | 120/240 |
Đường kính bánh xe | 5" |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.69 |
Chiều dài tàu (cm) | 41.66 |
Chiều rộng tàu (cm) | 41.91 |
Mã HS | 8414596095 |
Quốc gia | DE |
Sản phẩm | Mô hình | Loại động cơ | dBA @ 5 chân | Chiều cao nhà ở | Đường kính bánh xe | Chiều dài nhà ở | Chiều rộng nhà ở | Đường kính đầu vào. | Vỏ động cơ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-982-2 | 1/2 mã lực | 74 | 19.5 " | 4" | 15.25 " | 9.75 " | 4" | Mở Dripproof | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.