Extech VB400 | Máy đo độ rung bút | 13x135 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo độ rung bút EXTECH VB400 | AA6GJD 13X135

EXTECH Máy đo độ rung bút VB400

Trong kho
Khoản mục: AA6GJD Model: VB400Tham chiếu chéo: 13X135
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
€1,030.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBút đo độ rung
tính chính xác+/- (5% + 2 chữ số)
Loại Pin(4) AA
Giữ dữ liệu
Giao diệnLCD
Dải tần số10 đến 1k
Vận tốc7.87in / s, 200mm / s, 19.99cm / s

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)22.61
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS9027808090
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi gia tốc (656ft / s2, 200m / s2, 20.39g)
  • Vòng bi / Kiểm tra bánh răng (N / A)
  • Các tính năng đặc biệt: Chống nước và bụi theo tiêu chuẩn IP65, đầu ghim kiểm tra có thể hoán đổi cho nhau và đế từ tính

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Máy đo độ rung bút VB400
€1,030.47 /đơn vị