Extech Rpm33 | Máy đo tốc độ hình ảnh/tiếp xúc kết hợp | 41d940 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo tốc độ kết hợp EXTECH RPM33 | AD4CPU 41D940

EXTECH Máy đo tốc độ ảnh/tiếp xúc kết hợp RPM33

Trong kho
Mặt hàng: AD4CPU phần: RPM33Tham chiếu chéo: 41D940
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
€328.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmáy đo tốc độ
tính chính xác+/- 0.05% +1 chữ số
Giao diệnĐèn nền LCD
Nguồn sángLaser
Bộ nhớ10 Tập dữ liệu
Độ phân giải0.1 RPM
Phạm vi RPM2 đến 99,999 (Ảnh), 2 đến 20,000 (Liên hệ)
Tốc độ0 đến 2000 M / phút
Tốc độ0 đến 6560 khung hình/phút
KiểuLiên hệ và Không liên hệ
cách làm việc19 Trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS9029204080
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác tốc độ (+/- 0.05% +1 chữ số)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácGiao diệnBộ nhớPhạm vi RPMTốc độTốc độKiểuGiá cả
Máy đo tốc độ EXTECH 461891 Liên hệ | AB2YZG 1PX59 461891+ /-0.05%LCD 5 chữ sốTích hợp sẵn, lưu trữ cả giá trị tối đa và tối thiểu0.5 để 20,000-0.2 đến 6560 khung hình/phút-€300.71
EXTECH 461891-NIST Đo tốc độ tiếp xúc Nist | AC2DJX 2HZB8 461891-NIST+ /-0.05%LCD 5 chữ sốTối thiểu / Tối đa / Cuối cùng0.5 để 20,0000.05 đến 1999.9 M / phút0.2 đến 6560 khung hình/phútLiên hệ€406.86
EXTECH 461895 Máy đo tốc độ 5-99999 Ảnh / 0.5-19999 | AF4CLH 8PMK7 461895+/- (0.05% rdg + 1ngày)99,999 Đếm LCDCuối cùng / Tối thiểu / Tối đa5-99,999 (Ảnh), 0.5-19,999 (Liên hệ)---€376.69
Máy đo tốc độ EXTECH RPM33-NIST 2 - 20000 vòng / phút | AG6QGX 41D941 RPM33-NIST-Đèn nền LCD10 Tập dữ liệu-0 đến 2000 M / phút--€592.37
EXTECH RPM10-NISTL Rpm10 với Nist hạn chế và không có chức năng hồng ngoại | CP4VRJ 22DC86 RPM10-NISTL-------€589.68
EXTECH 461825-NIST Nhấp nháy/Tach Với Nist 461825 | CP4VRK 22DC91 461825-NIST-------€599.45
EXTECH 461825 Máy đo tốc độ/máy đo tốc độ | CP4VRL 22DC88 461825-------€511.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Máy đo tốc độ ảnh/tiếp xúc kết hợp RPM33
€328.43 /đơn vị