<span Class='notranslate'>Extech </span> Pq2071-nist | Power Quality Clamp Meter 750v Nist | 30jz51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo chất lượng nguồn EXTECH PQ2071-NIST 750v Nist | AF9NRD 30JZ51

EXTECH PQ2071-NIST Power Quality Clamp Meter 750v Nist

Trong kho
Khoản mục: AF9NRD Model: PQ2071-NISTTham chiếu chéo: 30JZ51
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
€726.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ kẹp điện
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnNIST
Tần suất hiệu chuẩn50 / 60Hz
Đếm9999
Độ chính xác hiện tại+ /-2%
Đăng nhập vào dữ liệuLưu trữ thủ công / thu hồi 99 bộ dữ liệu, USB
Giao diệnĐèn nền LCD
Hàm mở2.16 "
Tối đa Amps AC1000
Tối đa Vôn AC750
Tối đa VA750kVA
Tối đa Watts750kW
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi41 độ đến 104 độ F
Giai đoạn-180 thành + 180
Hệ số công suất0.3 để 1
Nguồn điện9V Pin
Xếp hạng an toànCát IV 600V
RMS đích thực
Độ chính xác điện áp+ /-1.2%

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.1
Chiều cao tàu (cm)23.11
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS9030330040

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác nguồn (+/- 3%)
  • Các tính năng đặc biệt: Bộ dò NCV tích hợp, kết nối đồng thời cả ba pha điện áp mà không cần phải di chuyển dây đo từ pha này sang pha khác

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Máy đo chất lượng nguồn EXTECH PQ2071 750v 1000a | AF9NRC 30JZ50 PQ2071€575.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH PQ2071-NIST Power Quality Clamp Meter 750v Nist
€726.77 /đơn vị