Extech Mo290-nistl | Bộ đo độ ẩm không dây/pin không dây | 6yng8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ dụng cụ đo độ ẩm không dây có pin / pin không dây EXTECH MO290-NISTL | AF2XCH 6YNG8

EXTECH Bộ dụng cụ đo độ ẩm không dây/không dây MO290-NISTL

Trong kho
Khoản mục: AF2XCH phần: MO290-NISTLTham chiếu chéo: 6YNG8
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
€1,150.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo độ ẩm không dây / Pin không dây
Loại Pin9V
Dải điểm sương-22 đến 199 F
Giao diệnLCD
Sự dễ dãiĐã sửa lỗi 0.95
Kích thước và khoảng cách điểm lấy nét8:1
Độ ẩm0 đến 100% RH
Độ ẩm0 đến 99.9% Gỗ (Pin), 0 đến 99.9 Tương đối (Pinless)
Số lượng loài gỗN/A
Nhiệt độ. Phạm vi-20 đến 170 (Không khí), -4 đến 392 (IR)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)23.37
Chiều dài tàu (cm)30.73
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS9027804560
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhiệt độ hồng ngoại. Phạm vi (-4 đến 392)
  • Các tính năng đặc biệt: Chứng nhận Nist giới hạn (Được chứng nhận đến 33% / 75% rh; 77/150 độ F), Các phép đo 8 trong 1 Meter Nhiệt độ Ir, Độ ẩm, Nhiệt độ không khí, Hạt trên mỗi pound, Điểm sương, Áp suất hơi, Điểm ngưng tụ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Bộ dụng cụ đo độ ẩm không dây/không dây MO290-NISTL
€1,150.43 /đơn vị