Extech Ir400 | Mini Ir Therm -4to630 F 1 In@8 Inch Lấy nét | 6xfv4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EXTECH IR400 Mini Ir Therm -4to630 F 1 In @ 8 inch Lấy nét | AF2RBE 6XFV4

EXTECH IR400 Mini Ir Therm -4to630 F 1 In@8 Inch Lấy nét

Trong kho
Khoản mục: AF2RBE phần: IR400Tham chiếu chéo: 6XFV4
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
€155.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhiệt kế hồng ngoại mini
tính chính xác+/- 2% đọc +4 độ F / 2 độ C
Loại Pin9V
Giữ dữ liệu
Giao diệnĐèn nền LCD
Sự dễ dãiCố định 0.95
Kích thước và khoảng cách điểm lấy nét1 "@ 8"
Nhìn thấy tia lazeChấm đơn
Bộ nhớNhỏ nhất lớn nhất
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 122 độ F
Độ phân giải0.1 Degrees
Thời gian đáp ứng1000 mili giây.
Quang phổ phản ứng6 đến 14 uM
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 630 độ F
Cò súng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)17.15
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)26.04
Mã HS9025198080
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Con trỏ laser, Giữ dữ liệu, Tự động tắt nguồn sau 10 giây. (Khoảng)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH IR400 Mini Ir Therm -4to630 F 1 In@8 Inch Lấy nét
€155.32 /đơn vị