Extech HD750 | Áp Kế Kỹ Thuật Số 0 Đến 138.3 Inch Wc | 2enf3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Áp kế kỹ thuật số EXTECH HD750 0 đến 138.3 inch Wc | AB9QBD 2ENF3

EXTECH HD750 Áp kế kỹ thuật số 0 đến 138.3 inch Wc

Trong kho
Khoản mục: AB9QBD Kiểu: HD750Tham chiếu chéo: 2ENF3
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
€410.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁp kế kỹ thuật số cầm tay
tính chính xác+/- 0.3% FC
Loại Pin9V
Kiểu kết nốiPhù hợp với 1/8 "ID Tubing
Lưu trữ dữ liệuPC Qua giao diện USB
Giao diện4 chữ số có đèn nền LCD
Giao thứcUSB
Max. Sức ép5 psi (0.344 Bar)
Phạm vi hoạt động0 đến 34.47 KPa
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 122 độ F
Phạm vi áp0 đến 138.3 Trong WC
Độ phân giải0.1 "nhà vệ sinh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)24.13
Chiều dài tàu (cm)30.23
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS9026208000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácLoại PinKiểu kết nốiGiao diệnMax. Sức épPhạm vi ápĐộ phân giảiGiá cả
Áp kế cầm tay EXTECH HD700 0 Đến 55.40 Inch Wc | AA9FLB 1CWL9 HD700+/- 0.3% FC9VPhù hợp với 1/8 hoặc 3/16 "ID Tubing3 1/2 chữ số LCD2 psi (0.1378 Bar)0 đến 55.40 Trong WC0.01 "wc€368.13
Áp kế kỹ thuật số EXTECH HD755 0 đến 13.85 inch Wc | AB9QBC 2ENF2 HD755+/- 0.3% FC9VPhù hợp với 1/8 "ID Tubing4 chữ số có đèn nền LCD0.5 psi (0.0344 Bar)0 đến 13.85 Trong WC0.01 "nhà vệ sinh€347.96
EXTECH 407910 áp kế kỹ thuật số Lcd | AD7LFN 4FB77 407910+/- 1.0% FC9 V-Màn hình LCD cao 1.4 "29 psi (2 Bar)0 đến 802 Trong WC0.5 "WC€428.83
Áp suất áp kế EXTECH HD755-NIST 0.5 Psi Nist | AF3ZNB 8MGK8 HD755-NIST+/- 0.3% FC9VPhù hợp với 1/8 "ID Tubing4 chữ số có đèn nền LCD0.5 psi (0.0344 Bar)0 đến 13.85 Trong WC0.01 "nhà vệ sinh€602.65
EXTECH HD700-NIST Manomoter áp suất 2 Psi Nist | AF4VVX 9LW58 HD700-NIST+/- 0.3% FC9VPhù hợp với 1/8 hoặc 3/16 "ID Tubing3 1/2 chữ số LCD2 psi (0.1378 Bar)0 đến 55.40 Trong WC0.01 "wc€623.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH HD750 Áp kế kỹ thuật số 0 đến 138.3 inch Wc
€410.92 /đơn vị