Extech Ex520 | Đồng Hồ Vạn Năng Kỹ Thuật Số 20a 1000v | 2elp6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số EXTECH EX520 20a 1000v | AB9PVP 2ELP6

EXTECH Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số EX520 20a 1000v

Trong kho
Khoản mục: AB9PVP Kiểu: EX520Tham chiếu chéo: 2ELP6 / 3EMK7
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
€272.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKỹ thuật số vạn năng
Phản hồi ACRMS đích thực
Âm thanh liên tục
Tự động tắt nguồn
Độ chính xác DC cơ bản0.0009
Loại PinKiềm 9V
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Điện dung Dải1000uF
Đếm6000
Giữ dữ liệu
Đăng nhập vào dữ liệuKhông
Giao diệnBacklit LCD với Bargraph
Chu kỳ0.1 để 99.9%
Dải bộ đếm tần số40 MHz
Giao thứcKhông áp dụng
Tối đa Amps AC20
Tối đa Vôn AC1000
Tối đa DC Amps20
Tối đa Vôn DC1000
Tối đa Ohms60 megaohm
Nhỏ nhất lớn nhất. Ký ức
Kiểu vạn năngFull Size
Giữ mức cao nhất
Xếp hạng an toànCát IV 600V
Nhiệt độ. Phạm vi-50 đến 1382 độ F (-45 đến 750 độ C)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)24.13
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS9030310000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi tự động (Có)
  • Biểu đồ thanh (Có)
  • Kiểm tra Diode (Có)
  • Các tính năng đặc biệt: Chống nước theo tiêu chuẩn IP67, Chống rơi xuống 6 ft.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng an toànLoại PinGiấy chứng nhận hiệu chuẩnNhiệt độ. Phạm viĐếmGiữ dữ liệuGiao diệnChu kỳGiá cả
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số EXTECH EX470 750v 20a 40 Mohms | AA9WKL 1GUH1 EX470CÁT III 600V, CÁT II 1000VKiềm 9VKhông-58 đến 1382 độ F (-50 đến 270 độ C)4000LCD0.1 để 99.9%€198.35
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số EXTECH EX430-NIST 750v 20a 40 Mohms | AA9WKT 1GUH7 EX430-NISTCÁT III 600V, CÁT II 1000VKiềm 9VNIST-4 đến 1382 độ F (-20 đến 750 độ C)4000LCD0.1 để 99.9%€229.14
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số EXTECH EX470-NIST 750v 20a 40 Mohms | AA9WKU 1GUH8 EX470-NISTCÁT III 600V, CÁT II 1000VKiềm 9VNIST-58 đến 1382 độ F (-50 đến 270 độ C)4000LCD0.1 để 99.9%€400.21
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số công nghiệp EXTECH EX503 40 Mohms | AB2YFW 1PTK1 EX503MÈO III 1000V, MÈO IV 600VKiềm 9VKhôngKhông có nhiệt độ4000Đèn nền LCD0.1 để 99.9%€135.33
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số công nghiệp EXTECH EX505 40 Mohms | AB2YFX 1PTK3 EX505MÈO III 1000V, MÈO IV 600VKiềm 9VKhông-4 đến 1382 độ F (-20 đến 750 độ C)4000Đèn nền LCD0.1 để 99.9%€211.82
Đồng hồ vạn năng số mini EXTECH EX310 600v 2000 Kohms | AB2YFY 1PTK4 EX310CÁT III 600V, CÁT II 1000VKiềm 9VKhôngKhông có nhiệt độ2000KhôngLCD-€57.07
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số mini EXTECH EX330, 600v, 40 Mohms | AB2YGA 1PTK6 EX330CÁTIII 600Vkiềm AAAKhông-4 đến 1382 độ F (-20 đến 750 độ C)4000LCD0.1 để 99.9%€87.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số EX520 20a 1000v
€272.07 /đơn vị