vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu dò nhiệt độ RTD EXTECH EN100-TP cho Mfr No.EN100 | AH9LZA 40JZ74

EXTECH Đầu dò nhiệt độ RTD EN100-TP cho Mfr No.EN100

Trong kho
Khoản mục: AH9LZA Model: EN100-TPTham chiếu chéo: 40JZ74
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
€66.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu dò nhiệt độ
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Kiểu kết nốiProprietary
Tài liệu liên hệThép không gỉ
Thăm dò Dia.3 / 16 "
Chiều dài đầu dò4"
Kết nối quá trìnhProbe
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 70 độ
Phần tử đo nhiệt độ100 Ohm RTD
KiểuĐầu dò nhiệt độ
Sử dụngĐo nhiệt độ
Chiều dài dây3 '3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)18.54
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Đầu dò nhiệt độ RTD EN100-TP cho Mfr No.EN100
€66.20 /đơn vị