Extech Ec600 | Bộ dẫn điện chống nước | 4txg5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ dẫn điện chống nước EXTECH EC600 | AD9PHP 4TXG5

EXTECH Bộ dẫn điện chống nước EC600

Trong kho
Khoản mục: AD9PHP phần: EC600Tham chiếu chéo: 4TXG5 / 4WCJ5
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
€863.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ dẫn điện chống thấm nước
Tự động tắt nguồn
Bù nhiệt độ tự động
Hiệu chuẩn1, 2 hoặc 3 điểm
Giao diệnMàn hình LCD có đèn nền kép
Phạm vi nhiệt độ hiển thị32 đến 122 độ F, 0 đến 50 độ C
Độ chính xác dẫn điện+/- 1.5% FS
Dải độ dẫn điện0.00 đến 199.9mS
Độ phân giải độ dẫn điện0.01 uS
Bộ nhớ300 bài đọc
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 đến 212 độ
Độ chính xác ORP+/- 0.15
Phạm vi ORP-1999 đến + 1999mV
Độ phân giải ORP1mV
Độ chính xác pH+/- 0.02
Phạm vi pH-2.00 19.99
Độ phân giải pH0.02 pH
Nguồn điện(2) Pin AA
Độ chính xác độ mặn+/- 1.5% FS
Phạm vi độ mặn0 đến 100ppt
Hạng mục phụcầm tay
Độ chính xác TDS+/- 1.5% FS
Dải TDS0 đến 100 ppm
Độ phân giải TDS0.01 mg / L
Nhiệt độ Sự chính xác+/- 1 độ F
Nhiệt độ Độ phân giải0.1 độ F
Phạm vi bù nhiệt độ32 đến 212 F
Không thấm nước

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.46
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)35.81
Chiều rộng tàu (cm)26.42
Mã HS9027808030
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác điện trở suất (+/- 1.5% FS)
  • Phạm vi điện trở suất (0 đến 100M Ohms/cm)
  • Độ phân giải độ mặn (0.01 ppt)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Bộ dẫn điện chống nước EC600
€863.91 /đơn vị