Extech Dl160 | Bộ ghi dữ liệu dòng điện/điện áp AC đầu vào kép | 5lut7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ghi dữ liệu dòng điện/điện áp AC đầu vào kép EXTECH DL160 | AE4MRK 5LUT7

EXTECH Bộ ghi dữ liệu điện áp/dòng điện đầu vào kép DL160

Trong kho
Vật phẩm: AE4MRK phần: DL160Tham chiếu chéo: 5LUT7
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
€641.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghi dữ liệu dòng điện/điện áp xoay chiều đầu vào kép
Độ chính xác hiện tại+ /-2%
Kênh hiện tại2
Phạm vi hiện tại10 đến 200A AC
Giao diệnMàn hình LCD kép
Giao thứcUSB
Giai đoạnĐộc thân
Nguồn điệnPin Lithium hoặc 120 V, 50 / 60Hz
Xếp hạng an toànCÁTIII 600V
Sampling Rate1 giây đến 24 giờ
Yêu cầu phần mềmBao gồm
Kho256,000 lượt đọc
RMS đích thực
Độ chính xác điện áp+ /-1.5%
Kênh điện áp2
Phạm vi điện áp6 sang 600 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.54
Chiều cao tàu (cm)30.23
Chiều dài tàu (cm)39.37
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS9030390100
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Ghi nhật ký hiện tại (Có)
  • Ghi nhật ký dòng điện trung tính (Có)
  • Dung lượng ghi (256,000 lần đọc)
  • RMS hiện tại (Có)
  • Điện áp RMS (Có)
  • Ghi nhật ký điện áp (Có)
  • Các tính năng đặc biệt: Đo đồng thời hai đầu vào điện áp xoay chiều hoặc hai đầu vào dòng điện xoay chiều hoặc một điện áp xoay chiều và một đầu vào dòng điện xoay chiều, cảnh báo cao/thấp

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Bộ ghi dữ liệu điện áp/dòng điện đầu vào kép DL160
€641.81 /đơn vị