Extech Ct70 | Máy Phân Tích Mạch Ac 90 Đến 240v | 5gcc8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EXTECH CT70 Ac Circuit Analyzer 90 Đến 240v | AE3UUW 5GCC8

EXTECH Máy phân tích mạch CT70 Ac 90 đến 240v

Trong kho
Khoản mục: AE3UUW Mẫu: CT70Tham chiếu chéo: 5GCC8
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
€322.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phân tích mạch AC
Dải tần số45 đến 65 Hz
chỉ sốLCD
Xếp hạng an toànCÁT II 300V
điện áp90 sang 240 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.46
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS9030890100
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Dòng tải (6 đến 9mA cho GFCI, 30 đến 37mA cho EPD)
  • Giảm điện áp (0.1% đến 99.9%)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Máy phân tích mạch CT70 Ac 90 đến 240v
€322.15 /đơn vị