Extech 801515 | Đầu dò ngâm -40 đến 842 độ F Chiều dài 4 inch | 19l863 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu dò nhúng EXTECH 801515 -40 đến 842 độ F 4 inch Chiều dài | AA8QGZ 19L863

EXTECH Đầu dò ngâm 801515 -40 đến 842 độ F Chiều dài 4 inch

Trong kho
Mặt hàng: AA8QGZ phần: 801515Tham chiếu chéo: 19L863
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
€96.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu dò nhiệt độ ngâm
tính chính xác+/- 0.75% hoặc 4 độ F
Đầu nối đầu dòThống
Thăm dò Dia.1 / 8 "
Chiều dài đầu dò4"
Vật liệu thăm dòThép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 842 độ
Phần tử đo nhiệt độJ Cặp nhiệt điện
Sử dụngKhông khí hoặc chất lỏng
Chiều dài dây44 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)25.91
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS9025900000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài dâytính chính xácThăm dò Dia.Chiều dài đầu dòVật liệu thăm dòNhiệt độ. Phạm viPhần tử đo nhiệt độSử dụngGiá cả
EXTECH 881603 Đầu dò nhiệt độ ngâm -40 đến 1292 độ F | AA8QHB 19L865 88160339 "+/- 0.75% hoặc 4 độ F3 / 23 "5 9 / 10 "316 thép không gỉ-40 độ đến 1292 độCặp nhiệt điện KKhông khí hoặc chất lỏng€73.89
EXTECH 881605 Đầu dò nhiệt độ ngâm -40 đến 1472 độ F | AA8QHC 19L866 88160570 8 / 10 "+/- 0.75% hoặc 4 độ F1 / 8 "5 9 / 10 "316 thép không gỉ-40 độ đến 1472 độCặp nhiệt điện KKhông khí hoặc chất lỏng€75.92
Đầu dò nhiệt độ ngâm EXTECH 850187 -328 đến 932 độ F | AC9YZM 3LRY5 85018740 "+/- 0.3 (0.005 x Nhiệt độ đo được) Độ C-4"Thép không gỉ-328 độ đến 932 độRTD, Pt 100 ÔmKhông khí hoặc chất lỏng€141.34
EXTECH 850185 Đầu Dò Nhiệt Độ Ngâm -22 Đến 482 Độ F | AD3FGX 3YTJ1 850185--------€106.02
Đầu dò nhiệt độ ngâm EXTECH TP890 -4 đến 158 độ F | AD7TFV 4GE44 TP890------4 độ đến 158 độthermistorKhông khí hoặc bề mặt€24.15
EXTECH 871515 Đầu dò nhiệt độ ngâm -40 đến 1292 độ F | AF4YDW 9PTF7 87151539 "+/- 2% Đọc hoặc +/- 4 Độ F / 2 Độ C3 / 23 "4"Thép không gỉ-40 độ đến 1292 độCặp nhiệt điện KKhông khí hoặc chất lỏng€79.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Đầu dò ngâm 801515 -40 đến 842 độ F Chiều dài 4 inch
€96.25 /đơn vị