Extech 48vfl11 | Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Pid 1/16 Din 5a | 15e599 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều khiển nhiệt độ EXTECH 48VFL11 1/16 Din 5a | AA6YHJ 15E599

EXTECH Bộ điều khiển nhiệt độ 48VFL11 1/16 Din 5a

Trong kho
Khoản mục: AA6YHJ phần: 48VFL11Tham chiếu chéo: 15E599
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
€300.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều khiển PID nhiệt độ
Báo độngHai tiêu chuẩn rơ le cảnh báo 'Chốt' với 8 chế độ báo động
amps5A
Chế độ điều khiểnPID ba kỳ hạn nâng cao lôgic mờ với Tự động điều chỉnh; Dải tỷ lệ; Thời gian phái sinh; Độ trễ; Thời gian chu kỳ
Thời gian kiểm soátDải tỷ lệ 0 đến 300.0%; Thời gian tích phân 0 đến 3600 giây; Thời gian phái sinh 0 đến 900 giây; Độ trễ 0.0 đến 200.0 hoặc 0.0 đến 2000; Chu kỳ thời gian 1 đến 100 giây
Độ sâu3.94 "
Loại DIN1/16
trễ0.0 đến 200.0 hoặc 0.0 đến 2000
Điện áp đầu vào1 đến 5 VDC
Chiều dài1.77 "
Đầu raMột đầu ra rơle
Công suất tiêu thụDưới 5VA
Dải tỷ lệ0 để 300.0%
Loại cảm biếnCặp nhiệt điện và RTD
Đặt độ chính xácCặp nhiệt điện: 1.8 độ F; RTD: 0.36 độ F
Chức năng chuyển đổiSPST KHÔNG
Nhiệt độ. Phạm vi-58 đến 3272 độ F (phụ thuộc vào cặp nhiệt điện hoặc loại RTD)
Kiểu1 / 16 DIN
Chiều rộng1.77 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS9032100090
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Điều chỉnh tự động một chạm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsĐầu raGiá cả
EXTECH 48VFL13 Nhiệt độ Pid Cntrllr 1/16 Din 4-20ma | AA6YHK 15E601 48VFL134-20mAĐầu ra 4-20mA€336.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Bộ điều khiển nhiệt độ 48VFL11 1/16 Din 5a
€300.01 /đơn vị