Máy đo cường độ trường điện từ Extech 480846 | 9xfn3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo cường độ trường điện từ EXTECH 480846, đẳng hướng, 250 g | AF6DFT 9XFN3

EXTECH 480846 Máy đo cường độ trường điện từ, Đẳng hướng, 250 g

Trong kho
Khoản mục: AF6DFT phần: 480846Tham chiếu chéo: 9XFN3
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
€1,007.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo cường độ RF / EMF
Giao diệnMàn hình LCD
Dải tần số10MHz đến 8GHz

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS9030100000
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Được thiết kế để giám sát các bức xạ tần số cao từ 10 Mhz đến 8 GHz; được sử dụng lý tưởng trong điện thoại di động, trạm gốc và trung tâm phát hiện Wi-Fi RF
  • Có tính năng tính toán không định hướng với đầu dò đo ba trục (3 kênh) và cơ sở lưu trữ thủ công có thể gọi lại tới 99 bộ dữ liệu
  • Được trang bị cảnh báo âm thanh với mức ngưỡng do người dùng lựa chọn
  • Bao gồm hộp đựng, Pin 9V và sách hướng dẫn vận hành

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH 480846 Máy đo cường độ trường điện từ, Đẳng hướng, 250 g
€1,007.25 /đơn vị