Extech 475055 | Giao diện Rs-232 của máy đo lực kỹ thuật số | 1lyp5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EXTECH 475055 Digital Force Gauge Rs-232 Giao diện | AB2GUZ 1LYP5

EXTECH 475055 Giao diện Rs-232 Máy đo lực kỹ thuật số

Trong kho
Khoản mục: AB2GUZ phần: 475055Tham khảo chéo: 1LYP5
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
€1,234.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo lực kỹ thuật số
tính chính xác+/- 0.5% + 0.1 Lb, 0.1 Kg hoặc 0.4 N
Giao diện5 chữ số có đèn nền LCD
Chức năngĐo lực căng (Kéo) hoặc Nén (Đẩy) trên Lò xo, Dây curoa hoặc bất kỳ Cơ chế Cơ học nào
Giao thứcRS-232
Phạm vi220 Lb./100 Kg / 980 N
Độ phân giải0.1 lb./0.1 kg / 0.4 N

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.49
Chiều cao tàu (cm)25.15
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS9031808085
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácGiao diệnChức năngMụcPhạm viĐộ phân giảiGiá cả
Máy đo lực kỹ thuật số EXTECH 475055-NIST Rs-232 Nist | AF2GXN 6TNH8 475055-NIST0.5% + 0.1 Lb, 0.1 Kg hoặc 0.4 N5 chữ số có đèn nền LCDĐo lực căng (Kéo) hoặc Nén (Đẩy) trên Lò xo, Dây curoa hoặc bất kỳ Cơ chế Cơ học nàoMáy đo lực kỹ thuật số220 Lb./100 Kg / 980 N0.1 lb./0.1 kg / 0.4 N€1,428.11
EXTECH 475040-NIST Digital Force Gauge with Nist Calibration | AF2GXP 6TNH9 475040-NIST+/- 0.4% + 1 chữ sốLCD 5 chữ sốĐo lực căng (Kéo) Nén (Đẩy) trên Lò xo, Dây curoa hoặc bất kỳ Cơ chế Cơ học nàoMáy đo lực kỹ thuật số176 Oz./5000 gm / 49 N0.05 oz./1 g / 0.01 N€823.69
Máy đo lực lượng kỹ thuật số EXTECH 475044-NIST | AF4WVX 9MZ93 475044-NIST-LCD-Máy đo rèn kỹ thuật số44 Lb, 20 kg, 196 N-€985.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH 475055 Giao diện Rs-232 Máy đo lực kỹ thuật số
€1,234.30 /đơn vị