Extech 42570-nistl | Nhiệt Kế Hồng Ngoại -58 Đến 3992f 1 In@50 Inch Tập Trung | 4txh7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nhiệt kế EXTECH 42570-NISTL Ir -58 đến 3992f 1 In @ 50 inch Tiêu cự | AD9PJA 4TXH7

EXTECH Nhiệt kế hồng ngoại 42570-NISTL -58 đến 3992f 1 In@50 Inch Focus

Trong kho
Khoản mục: AD9PJA phần: 42570-NISTLTham chiếu chéo: 4TXH7

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€1,456.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhiệt kế hồng ngoại Laser kép
tính chính xác+ /-1%
báo độngCao / thấp
Loại Pin9V
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnNIST
Giữ dữ liệu
Giao diệnĐèn nền LCD
Sự dễ dãiCó thể điều chỉnh 0.01 đến 1.00
Kích thước và khoảng cách điểm lấy nét1 "@ 50"
Nhìn thấy tia lazeLaser kép
Bộ nhớNhỏ nhất lớn nhất
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 122 độ F
Độ lặp lại+ /-0.5%
Độ phân giải0.1 độ F / 0.1 độ C
Thời gian đáp ứng100 mili giây.
Quang phổ phản ứng8 đến 14 uM
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ đến 3992 độ F
Cò súng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)23.88
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS9025198080
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Chỉ báo cảnh báo (Nghe được)
  • Các tính năng đặc biệt: Nhắm mục tiêu bằng laser kép cho biết khoảng cách đo lý tưởng khi (2) Điểm laser hội tụ đến điểm mục tiêu 1 ", Nhắm mục tiêu bằng laser kép cho biết khoảng cách đo lý tưởng khi (2) Điểm laser hội tụ đến điểm mục tiêu 1", giao diện USB, Vỏ đúc đôi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
EXTECH 42570 Ir Nhiệt kế -58 đến 3992f 1 In @ 50 Inch Tiêu cự | AD9PHZ 4TXH6 42570€1,075.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Nhiệt kế hồng ngoại 42570-NISTL -58 đến 3992f 1 In@50 Inch Focus
€1,456.46 /đơn vị