Extech 382357 | Máy đo điện trở đất kẹp 1500 Ohm | 1yb44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo điện trở đất kẹp EXTECH 382357 1500 Ohm | AB4HLT 1YB44

EXTECH 382357 Kẹp Kiểm Tra Điện Trở Đất 1500 Ohm

Trong kho
Khoản mục: AB4HLT phần: 382357Tham chiếu chéo: 1YB44
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
€1,877.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp trên Máy đo điện trở Trái đất
Tự động tắt nguồn
Loại Pin9V
Đếm9999
Phạm vi đo lường hiện tại0.2mA đến 30A
Đăng nhập vào dữ liệu116 bài đọc
Giao diệnLCD kỹ thuật số
Hàm công suất0.9" (mm)
Tần số hoạt động3333 Hz
Độ phân giải0.002 Ohms
Xếp hạng an toànCÁT III 300V, CÁT II 600V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.09
Chiều cao tàu (cm)24.13
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS9030330040
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi điện trở mặt đất (0.025 đến 1500 Ohms)
  • Độ chính xác điện trở (+/-1.5% số đọc +/-0.1)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH 382357 Kẹp Kiểm Tra Điện Trở Đất 1500 Ohm
€1,877.40 /đơn vị