Extech 380363 | Megohmmeter chạy bằng pin 1000vdc | 1yb54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EXTECH 380363 Megohmmeter 1000vdc chạy bằng pin | AB4HMA 1YB54

EXTECH 380363 Megohmmeter 1000vdc hoạt động bằng pin

Trong kho
Khoản mục: AB4HMA phần: 380363Tham chiếu chéo: 1YB54
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
€441.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMegohmmeter hoạt động bằng pin
tính chính xác+/- 3% +/- 5 chữ số
Tự động tắt nguồn
Giao diệnLCD kỹ thuật số
Phạm vi điện trở cách điện0.001M đến 10G Ohms
Phát hiện mạch trực tiếp1 đến 999VAC / DC
Điện áp kiểm tra đầu ra250/500/1000 VDC
Nguồn điện(6) Pin AA
Phạm vi kháng chiến0.01 đến 1k Ohms
Xếp hạng an toànCÁTIII 1000V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)18.8
Mã HS9030390100
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácGiao diệnPhạm vi điện trở cách điệnĐiện áp kiểm tra đầu raNguồn điệnGiá cả
EXTECH 380320 Megohmmeter 1000vdc chạy bằng pin | AF6DGX 9XJ79 380320+/- 5% Toàn thang đoAnalog100/200 / 400M Ohms250/500/1000 VDC(6) Pin AA€372.16
EXTECH 380395 Megohmmeter 5000vdc chạy bằng pin | AF6DNN 9XVE0 380395+/- 2.5% đọcMàn hình LCD có đèn nền với Đồ thị thanh0 đến 6, 0 đến 60, 0 đến 600M Ohms, 0 đến 6, 0 đến 60G Ohms500/1000/2500/5000VDC(8) C Pin€1,208.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH 380363 Megohmmeter 1000vdc hoạt động bằng pin
€441.98 /đơn vị