Excelta 9241e | Máy cắt chéo Esd 4-1/2 Inch | 32nf19 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt đường chéo EXCELTA 9241E Esd 4-1 / 2 Inch | AG2XRF 32NF19

EXCELTA Máy cắt chéo 9241E Esd 4-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2XRF phần: 9241ETham chiếu chéo: 32NF19
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
€108.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao cắt chéo
CắtThùng
Năng lực cắt / Vật liệu1/2 "đến 3/64" Mềm, Xả tối đa
Xử lý Màucon le le
Loại xử lýBọt nhựa
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài25 / 64 "
Hàm rộng27 / 64 "
Vật chấtThép
Không đánh dấuKhông
Loại mũiOval
Chiều dài tổng thể4.5 "
Mùa xuân trở về
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8203206060

Chi tiết sản phẩm:

  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt (Không cách nhiệt)
  • ESD Safe (Không)
  • Tua dây (Không)
  • Không đánh dấu (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCắtNăng lực cắt / Vật liệuChiều dài tổng thểGiá cả
Máy cắt đường chéo EXCELTA 9240E Esd 4-1 / 2 Inch | AG2XRE 32NF18 9240EBán tuôn ra1/64" đến 3/64" Soft, Semi-Flush4.5 "€106.68
Máy cắt đường chéo EXCELTA 9242E Esd 4-1 / 2 Inch | AG2XRG 32NF20 9242EThùng1/4 "đến 1/32" Nước xả mềm, tối ưu4.5 "€109.69
Máy cắt đường chéo EXCELTA 9243E Esd 4-1 / 2 Inch | AG2XRH 32NF21 9243EBán tuôn ra1/64" đến 3/64" Soft, Semi-Flush4.5 "€104.70
Máy cắt đường chéo EXCELTA 9244E Esd 4-1 / 4 Inch | AG2XRJ 32NF22 9244EThùng1/2 "đến 1/32" Mềm, Xả tối đa4.25 "€113.56
Máy cắt đường chéo EXCELTA 9245E Esd 4-1 / 2 Inch | AG2XRK 32NF23 9245EThùng1/4 "đến 1/32" Nước xả mềm, tối ưu4.5 "€117.18
Máy cắt đường chéo EXCELTA 9246E Esd 4-1 / 2 Inch | AG2XRL 32NF24 9246EThùng1/64" đến 3/64" Bán nhẹ, mềm4.5 "€115.88
Máy cắt đường chéo EXCELTA 9247E Esd 4-1 / 2 Inch | AG2XRM 32NF25 9247EThùng1/2 "đến 1/32" Mềm mại, Nhẹ nhõm4.5 "€118.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXCELTA Máy cắt chéo 9241E Esd 4-1 / 2 inch
€108.95 /đơn vị