Excelta 2847 | Kìm Mũi Kim 5-1/2 Inch Trơn | 32nf08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm mũi kim EXCELTA 2847 5-1 / 2 inch Smooth | AH3KQK 32NF08

EXCELTA 2847 Kìm mũi kim trơn 5-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3KQK phần: 2847Tham chiếu chéo: 32NF08
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
€41.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi kim
Năng lực cắt / Vật liệuKhông xác định
Xử lý Màucon le le
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài1 5 / 16 "
Hàm rộng3 / 8 "
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Mở hàm1 / 2 "
Chiều dài tổng thể5.5 "
Mùa xuân trở về
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng3 / 64 "
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Quốc giaPK

Chi tiết sản phẩm:

  • Uốn dây: Không
  • Không đánh dấu: Không
  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt
  • ESD Safe: Không
  • Máy cắt bên: Không
  • Wire Stripper: Không
  • Loại khớp: Rắn
  • Bề mặt cầm nắm: Mượt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýHàm dàiHàm rộngChiều dài tổng thểMẹo rộngGiá cả
Kìm mũi kim EXCELTA 2643 ESD 4-3 / 4 inch Smooth | AH3KQA 32NE98 2643Đệm Grip5 / 16 "7 / 16 "4.75 "3 / 64 "€30.59
Kìm mũi kim EXCELTA 2647 4-3 / 4 inch Smooth | AH3KQD 32NF02 2647Đệm Grip5 / 16 "7 / 16 "4.75 "1 / 16 "€38.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXCELTA 2847 Kìm mũi kim trơn 5-1/2 inch
€41.19 /đơn vị