Excelta 2844d | Kìm mũi xích 5-3/4 inch có răng cưa | 32nf07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm bấm mũi xích EXCELTA 2844D 5-3 / 4 inch răng cưa | AH3KQJ 32NF07

EXCELTA Kìm mũi xích 2844D có răng cưa 5-3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3KQJ phần: 2844DTham chiếu chéo: 32NF07
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
€51.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi xích
Năng lực cắt / Vật liệuKhông xác định
Xử lý Màucon le le
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài1 5 / 16 "
Hàm rộng3 / 8 "
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Mở hàm1 / 2 "
Chiều dài tổng thể5.75 "
Mùa xuân trở về
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 2 "
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Quốc giaPK

Chi tiết sản phẩm:

  • Uốn dây: Không
  • Không đánh dấu: Không
  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt
  • ESD Safe: Không
  • Máy cắt bên: Không
  • Wire Stripper: Không
  • Loại khớp: Rắn
  • Bề mặt nắm: Răng cưa

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýHàm dàiHàm rộngChiều dài tổng thểMẹo rộngGiá cả
Kìm bấm mũi xích EXCELTA 2644 4-3 / 4 inch Smooth | AH3KQB 32NE99 2644Đệm Grip5 / 16 "7 / 16 "4.75 "1 / 16 "€38.31
Kìm bấm mũi xích EXCELTA 2644D 4-3 / 4 inch răng cưa | AH3KQC 32NF01 2644DĐệm Grip5 / 16 "7 / 16 "4.75 "1 / 16 "€49.38
Kìm bấm mũi xích EXCELTA 2844 5-3 / 4 inch Smooth | AH3KQH 32NF06 2844ergonomic1 5 / 16 "3 / 8 "5.75 "1 / 2 "€42.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXCELTA Kìm mũi xích 2844D có răng cưa 5-3/4 inch
€51.62 /đơn vị