Excelta 2629 | Kìm Mũi Dài Bent 4-3/4 Inch Trơn | 32ne96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm mũi dài EXCELTA 2629 4-3 / 4 inch Smooth | AH3KPY 32NE96

EXCELTA 2629 Kìm mũi dài cong 4-3/4 inch trơn

Trong kho
Khoản mục: AH3KPY phần: 2629Tham chiếu chéo: 32NE96
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
€36.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi dài Bent
Năng lực cắt / Vật liệuKhông xác định
Xử lý Màucon le le
Loại xử lýĐệm Grip
Uốn cong hàm30 Degrees
Hàm dài3 / 4 "
Hàm rộng3 / 8 "
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Mở hàm1 / 2 "
Chiều dài tổng thể4.75 "
Mùa xuân trở về
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 32 "
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Quốc giaPK

Chi tiết sản phẩm:

  • Uốn dây: Không
  • Không đánh dấu: Không
  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt
  • ESD Safe: Không
  • Máy cắt bên: Không
  • Wire Stripper: Không
  • Loại khớp: Rắn
  • Bề mặt cầm nắm: Mượt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýMụcHàm dàiHàm rộngChiều dài tổng thểMẹo rộngGiá cả
Kìm mũi phẳng EXCELTA 2642 4-3 / 4 inch Smooth | AH3KPZ 32NE97 2642Đệm GripKìm mũi phẳng5 / 16 "7 / 16 "4.75 "1 / 4 "€38.12
Kìm mũi dài EXCELTA 2829 5-3 / 4 inch Smooth | AH3KQE 32NF03 2829ergonomicKìm mũi dài Bent1.125 "3 / 8 "5.75 "3 / 64 "€41.16
Kìm mũi phẳng EXCELTA 2842 5-3 / 4 inch Smooth | AH3KQF 32NF04 2842ergonomicKìm mũi phẳng1 5 / 16 "3 / 8 "5.75 "3 / 32 "€42.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXCELTA 2629 Kìm mũi dài cong 4-3/4 inch trơn
€36.88 /đơn vị