Exair 840008 | Máy phun chân không 164lpm 1/8 inch Fnpt | 20cl80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu phun chân không EXAIR 840008 164lpm 1/8 inch Fnpt | AF6QUL 20CL80

EXAIR 840008 Máy phun chân không 164lpm 1/8 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AF6QUL phần: 840008Tham chiếu chéo: 20CL80
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
€236.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ đẩy chân không có thể điều chỉnh
Loại ống xả1/4 "(F) NPT
Chiều cao33mm
Chiều dài111mm
Kích thước cổng áp lực1/8 "(F) NPT
Phạm vi áp suất cung cấp0 đến 250 psi
Nhiệt độ. Phạm viTối đa 250 độ F
Tốc độ dòng chân không164 giờ chiều
Kích thước cổng chân không1/4 "(F) NPT
Phạm vi áp suất chân không0 đến 85 kPa
Loại vanQuay
Trọng lượng máy250g

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.88
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8414100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại ống xảChiều caoChiều dàiTrọng lượng máyGiá cả
Đầu phun chân không EXAIR 840030 1039lpm 3/8 inch Fnpt | AF6QUN 20CL82 8400303/4 "(F) NPT49mm157mm800g€337.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXAIR 840008 Máy phun chân không 164lpm 1/8 inch Fnpt
€236.42 /đơn vị